Sedap Atelier - FLEX LED 24V 5ML 3000 K - 1080 LM - 15W-M , SeCABLE TOUS LES 10CM - 8100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1080 lm
puissance du système - 15 W
température de couleur - 3000...3000 K
adapté à un montage encastré - Oui
tension nominale (Un) - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
StaffLighting
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00919008100
Réf. Fournisseur
8100
Réf. Commerciale
Sedap Atelier
flux lumineux utile:
1080 lm
puissance du système:
15 W
température de couleur:
3000...3000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
tension nominale (Un):
24...24 V
diamètre externe:
100 mm
nombre de pôles:
10