Sedap Atelier - MICRO BLADE CIRCLE 100 - 2 700 K - 65 W - 6 800 lm - 767_29

CopieCopie
Sedap Atelier - MICRO BLADE CIRCLE 100 - 2 700 K - 65 W - 6 800 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 800 lm

  • température de couleur - 700...700 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660223169273

Réf. Sonepar

00919006348

Réf. Fournisseur

767_29

Réf. Commerciale

Sedap Atelier

flux lumineux utile:

800 lm

température de couleur:

700...700 K

adapté à un montage encastré:

Oui

MICRO BLADE CIRCLE 100 - 2 700 °K / 65 W / 6 800 lm