Sedap Atelier - MICRO BLADE CIRCLE 100 - 2 700 K - 65 W - 6 800 lm DIMMABLE 1-10V - 767_29.V1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 800 lm
température de couleur - 700...700 K
adapté à un montage encastré - Oui
valeur de papillotement Pst LM - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
StaffLighting
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660223170262
Réf. Sonepar
00919006349
Réf. Fournisseur
767_29.V1
Réf. Commerciale
Sedap Atelier
flux lumineux utile:
800 lm
température de couleur:
700...700 K
adapté à un montage encastré:
Oui
valeur de papillotement Pst LM:
1
MICRO BLADE CIRCLE 100 - 2 700 °K / 65 W / 6 800 lm DIMMABLE 1-10V