Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Sedap Atelier - MICRO BLADE CIRCLE 100 - 2 700 K - 92 W - 8 500 lm - IRC = 90 DIMMABLE 1-10V - 767_32.V1

CopieCopie
Sedap Atelier - MICRO BLADE CIRCLE 100 - 2 700 K - 92 W - 8 500 lm - IRC = 90 DIMMABLE 1-10V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 500 lm

  • température de couleur - 700...700 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 1

  • nombre de pôles - 8

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00919007087

Réf. Fournisseur

767_32.V1

Marque

Sedap Atelier

flux lumineux utile:

500 lm

température de couleur:

700...700 K

adapté à un montage encastré:

Oui

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

1

nombre de pôles:

8

MICRO BLADE CIRCLE 100 - 2 700 °K / 92 W / 8 500 lm / IRC = 90 DIMMABLE 1-10V