Sedap Atelier - MICRO BLADE CIRCLE 100 - 2 700 K - 92 W - 8 500 lm - IRC = 90 DIMMABLE DALI - 767_32.V2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 500 lm
température de couleur - 700...700 K
adapté à un montage encastré - Oui
nombre de pôles - 8
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
StaffLighting
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00919007088
Réf. Fournisseur
767_32.V2
Réf. Commerciale
Sedap Atelier
flux lumineux utile:
500 lm
température de couleur:
700...700 K
adapté à un montage encastré:
Oui
nombre de pôles:
8
MICRO BLADE CIRCLE 100 - 2 700 °K / 92 W / 8 500 lm / IRC = 90 DIMMABLE DALI