Sedap Atelier - MICRO BLADE CIRCLE 100 - 3 000 K - 65 W - 6 800 lm - 767_26

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
StaffLighting
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660223158871
Réf. Sonepar
00919004081
Réf. Fournisseur
767_26
Réf. Commerciale
Sedap Atelier
température de couleur:
3000...3000 K
adapté à un montage encastré:
Oui
MICRO BLADE CIRCLE 100 - 3 000 °K / 65 W / 6 800 lm