Sedap Atelier - MICRO BLADE CIRCLE 100 - 3 000 K - 65 W - 6 800 lm DIMMABLE DALI - 767_26.V2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 800 lm
température de couleur - 3000...3000 K
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
StaffLighting
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660223182067
Réf. Sonepar
00919006344
Réf. Fournisseur
767_26.V2
Marque
Sedap Atelier
flux lumineux utile:
800 lm
température de couleur:
3000...3000 K
adapté à un montage encastré:
Oui


