Sedap Atelier - MICRO BLADE CIRCLE 150 - 2 700 K - 95 W - 9 900 lm - 768_29

CopieCopie
Sedap Atelier - MICRO BLADE CIRCLE 150 - 2 700 K - 95 W - 9 900 lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 900 lm

  • température de couleur - 700...700 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 9

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660223169280

Réf. Sonepar

00919006358

Réf. Fournisseur

768_29

Marque

Sedap Atelier

flux lumineux utile:

900 lm

température de couleur:

700...700 K

adapté à un montage encastré:

Oui

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

9

MICRO BLADE CIRCLE 150 - 2 700 °K / 95 W / 9 900 lm