Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sedap Atelier - MICRO BLADE CIRCLE 150 - 3 000 K - 134 W - 12 200 lm - IRC = 90 - 768_31

CopieCopie
Sedap Atelier - MICRO BLADE CIRCLE 150 - 3 000 K - 134 W - 12 200 lm - IRC = 90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 200 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • nombre de pôles - 12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660223179906

Réf. Sonepar

00919007089

Réf. Fournisseur

768_31

Réf. Commerciale

Sedap Atelier

flux lumineux utile:

200 lm

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

nombre de pôles:

12

MICRO BLADE CIRCLE 150 - 3 000 °K / 134 W / 12 200 lm / IRC = 90