Sedap Atelier - MICRO BLADE CIRCLE 150 - 3 000 K - 95 W - 9 900 lm DIMMABLE 1-10V - 768_26.V1

CopieCopie
Sedap Atelier - MICRO BLADE CIRCLE 150 - 3 000 K - 95 W - 9 900 lm DIMMABLE 1-10V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 900 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • valeur de papillotement Pst LM - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660223172761

Réf. Sonepar

00919006353

Réf. Fournisseur

768_26.V1

Réf. Commerciale

Sedap Atelier

flux lumineux utile:

900 lm

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

valeur de papillotement Pst LM:

1

MICRO BLADE CIRCLE 150 - 3 000 °K / 95 W / 9 900 lm DIMMABLE 1-10V