Sedap Atelier - MICRO BLADE CIRCLE 200 - 2700K - 123W - 12 800 lm - 769_29

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 800 lm
température de couleur - 200...2700 K
adapté à un montage encastré - Oui
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
StaffLighting
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660223169266
Réf. Sonepar
00919006368
Réf. Fournisseur
769_29
Réf. Commerciale
Sedap Atelier
flux lumineux utile:
800 lm
température de couleur:
200...2700 K
adapté à un montage encastré:
Oui
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
12