Sedap Atelier - MICRO BLADE CIRCLE 200 - 2700K - 166,4 W -16 000 lm - 769_32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - -16000 lm
température de couleur - 200...2700 K
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
StaffLighting
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660223191373
Réf. Sonepar
00919007098
Réf. Fournisseur
769_32
Marque
Sedap Atelier
flux lumineux utile:
-16000 lm
température de couleur:
200...2700 K
adapté à un montage encastré:
Oui


