Sedap Atelier - MICRO BLADE CIRCLE 200 - 3000K - 166,4 W -16 000 lm DIMMABLE 1-10V - 769_31.V1

CopieCopie
Sedap Atelier - MICRO BLADE CIRCLE 200 - 3000K - 166,4 W -16 000 lm DIMMABLE 1-10V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - -16000 lm

  • température de couleur - 200...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • valeur de papillotement Pst LM - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660223182982

Réf. Sonepar

00919007096

Réf. Fournisseur

769_31.V1

Marque

Sedap Atelier

flux lumineux utile:

-16000 lm

température de couleur:

200...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

valeur de papillotement Pst LM:

1

MICRO BLADE CIRCLE 200 - 3000°K / 166,4 W /16 000 lm DIMMABLE 1-10V