Sedap Atelier - MICRO BLADE CIRCLE 42 - 2 700 K - 31 W - 3 200 lm - 758_29

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 200 lm
température de couleur - 700...700 K
adapté à un montage encastré - Oui
nombre de pôles - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
StaffLighting
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660223169341
Réf. Sonepar
00919006328
Réf. Fournisseur
758_29
Réf. Commerciale
Sedap Atelier
flux lumineux utile:
200 lm
température de couleur:
700...700 K
adapté à un montage encastré:
Oui
nombre de pôles:
3
MICRO BLADE CIRCLE 42 - 2 700 °K / 31 W / 3 200 lm