Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sedap Atelier - MICRO BLADE CIRCLE 42 - 3 000 K - 31 W - 3 200 lm DIMMABLE 1-10V - 758_26.V1

CopieCopie
Sedap Atelier - MICRO BLADE CIRCLE 42 - 3 000 K - 31 W - 3 200 lm DIMMABLE 1-10V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 200 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • valeur de papillotement Pst LM - 1

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660223173935

Réf. Sonepar

00919006323

Réf. Fournisseur

758_26.V1

Marque

Sedap Atelier

flux lumineux utile:

200 lm

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

valeur de papillotement Pst LM:

1

nombre de pôles:

3

MICRO BLADE CIRCLE 42 - 3 000 °K / 31 W / 3 200 lm DIMMABLE 1-10V