Sedap Atelier - MICRO BLADE CIRCLE 42 - 3 000 K - 43 W - 4 000 lm - IRC = 90 DIMMABLE 1-10V - 758_31.V1

CopieCopie
Sedap Atelier - MICRO BLADE CIRCLE 42 - 3 000 K - 43 W - 4 000 lm - IRC = 90 DIMMABLE 1-10V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 0 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • évaluation de l’éblouissement (UGR) - 4

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00919007072

Réf. Fournisseur

758_31.V1

Réf. Commerciale

Sedap Atelier

flux lumineux utile:

0 lm

température de couleur:

3000...3000 K

évaluation de l’éblouissement (UGR):

4

adapté à un montage encastré:

Oui

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

1

nombre de pôles:

3

MICRO BLADE CIRCLE 42 - 3 000 °K / 43 W / 4 000 lm / IRC = 90 DIMMABLE 1-10V