Sedap Atelier - MICRO BLADE CIRCLE 75 - 2 700 K - 50 W - 5 200 lm - 759_29

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 200 lm
température de couleur - 700...700 K
adapté à un montage encastré - Oui
nombre de pôles - 5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
StaffLighting
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660223171504
Réf. Sonepar
00919006338
Réf. Fournisseur
759_29
Réf. Commerciale
Sedap Atelier
flux lumineux utile:
200 lm
température de couleur:
700...700 K
adapté à un montage encastré:
Oui
nombre de pôles:
5
MICRO BLADE CIRCLE 75 - 2 700 °K / 50 W / 5 200 lm