Sedap Atelier - MICRO BLADE CIRCLE 75 - 2 700 K - 50 W - 5 200 lm DIMMABLE DALI - 759_29.V2

CopieCopie
Sedap Atelier - MICRO BLADE CIRCLE 75 - 2 700 K - 50 W - 5 200 lm DIMMABLE DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 200 lm

  • température de couleur - 700...700 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • nombre de pôles - 5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3660223181039

Réf. Sonepar

00919006340

Réf. Fournisseur

759_29.V2

Réf. Commerciale

Sedap Atelier

flux lumineux utile:

200 lm

température de couleur:

700...700 K

adapté à un montage encastré:

Oui

nombre de pôles:

5

MICRO BLADE CIRCLE 75 - 2 700 °K / 50 W / 5 200 lm DIMMABLE DALI