Sedap Atelier - MICRO BLADE CIRCLE 75 - 2 700 K - 70 W - 6 500 lm - IRC = 90 - 759_32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 500 lm
température de couleur - 700...700 K
adapté à un montage encastré - Oui
nombre de pôles - 6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
StaffLighting
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660223178893
Réf. Sonepar
00919007080
Réf. Fournisseur
759_32
Réf. Commerciale
Sedap Atelier
flux lumineux utile:
500 lm
température de couleur:
700...700 K
adapté à un montage encastré:
Oui
nombre de pôles:
6
MICRO BLADE CIRCLE 75 - 2 700 °K / 70 W / 6 500 lm / IRC = 90


