Sedap Atelier - MICRO BLADE CIRCLE 75 - 2 700 K - 70 W - 6 500 lm - IRC = 90 DIMMABLE 1-10V - 759_32.V1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 500 lm
température de couleur - 700...700 K
adapté à un montage encastré - Oui
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16 - 1
nombre de pôles - 6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
StaffLighting
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3660223182524
Réf. Sonepar
00919007081
Réf. Fournisseur
759_32.V1
Marque
Sedap Atelier
flux lumineux utile:
500 lm
température de couleur:
700...700 K
adapté à un montage encastré:
Oui
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
1
nombre de pôles:
6


