Sedap Atelier - MICRO BLADE CIRCLE 75 - 3 000 K - 70 W - 6 500 lm - IRC = 90 - 759_31

CopieCopie
Sedap Atelier - MICRO BLADE CIRCLE 75 - 3 000 K - 70 W - 6 500 lm - IRC = 90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 500 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 6

  • nombre de pôles - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660223179418

Réf. Sonepar

00919007077

Réf. Fournisseur

759_31

Réf. Commerciale

Sedap Atelier

flux lumineux utile:

500 lm

température de couleur:

3000...3000 K

adapté à un montage encastré:

Oui

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

6

nombre de pôles:

3

MICRO BLADE CIRCLE 75 - 3 000 °K / 70 W / 6 500 lm / IRC = 90