Sedap Atelier - MICRO BLADE DOOBLE 35 Profil 1,50 M par 2 - 7006.150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à un montage encastré - Oui
nombre de lampes/modules - 1
longueur d’encastrement - 1500 mm
nombre de pôles - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
StaffLighting
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00919007838
Réf. Fournisseur
7006.150
Réf. Commerciale
Sedap Atelier
adapté à un montage encastré:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
longueur d’encastrement:
1500 mm
nombre de pôles:
2
MICRO BLADE DOOBLE 35 Profil 1,50 M par 2