Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sedap Atelier - Profil droit a coller-visser 1,5m par 2 - 738.150

CopieCopie
Sedap Atelier - Profil droit a coller-visser 1,5m par 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 2

  • longueur d’encastrement - 1500 mm

  • nombre de pôles - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00919006317

Réf. Fournisseur

738.150

Réf. Commerciale

Sedap Atelier

adapté à un montage encastré:

Oui

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

2

longueur d’encastrement:

1500 mm

nombre de pôles:

1

Profil droit à coller-visser 1,5m par 2