Sedap Atelier - PROFIL MICRO X-BLADE 1,50 M par 2 - 870.2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1500 mm
adapté à un montage encastré - Oui
longueur d’encastrement - 1500 mm
nombre de pôles - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
StaffLighting
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00919002727
Réf. Fournisseur
870.2
Réf. Commerciale
Sedap Atelier
longueur:
1500 mm
adapté à un montage encastré:
Oui
longueur d’encastrement:
1500 mm
nombre de pôles:
2