Sefram - Adaptateur F/F femelle pour mesureur de champ ou câble d'antenne - 213200002

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie
Sefram - Adaptateur F/F femelle pour mesureur de champ ou câble d'antenne

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - connecteur

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - autre

  • tension max. de fonctionnement - 50 V

  • catégorie de circuit de mesure - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3701416001724

Réf. Sonepar

00293000050

Réf. Fournisseur

213200002

Marque

Sefram

type d'accessoire/pièce détachée:

connecteur

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

autre

tension max. de fonctionnement:

50 V

catégorie de circuit de mesure:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

autre

Connecteurs raccord F coaxial Femelle femelle. Permet le raccord des câbles coxiaux sur les mesureurs de champ

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour Mesureurs de champ