Sefram - Adaptateur secteur pour mesureurs de champ 780x, 784x - 978061000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - alimentation secteur
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - autre
tension max. de fonctionnement - 230 V
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Mesureur de champ TV
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701416001663
Réf. Sonepar
00293061000
Réf. Fournisseur
978061000
Réf. Commerciale
Sefram
type d'accessoire/pièce détachée:
alimentation secteur
finition de l'ensemble:
Non
technique d'enfichage:
autre
tension max. de fonctionnement:
230 V
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
avec coffret/étui:
Non
Les Atouts de l'article:
Bloc secteur SEFRAM pour 780x,784x