Sefram - Adaptateur triphasé 16A pour la famille MI3360 - A1316


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'adaptateur - électrique
peut être utilisé avec un multimètre - Non
utilisable avec une pince ampèremétrique - Non
peut être utilisé avec un testeur d'appareils - Oui
peut être utilisé avec un testeur d'installation - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Contrôleur électrique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3831063415886
Réf. Sonepar
00293000565
Réf. Fournisseur
A1316
Réf. Commerciale
Sefram
type d'adaptateur:
électrique
peut être utilisé avec un multimètre:
Non
utilisable avec une pince ampèremétrique:
Non
peut être utilisé avec un testeur d'appareils:
Oui
peut être utilisé avec un testeur d'installation:
Oui
utilisable avec un testeur de mise à la terre:
Non
peut être utilisé avec un testeur de machine:
Oui
utilisable un analyseur de puissance:
Non
peut être utilisé avec un calibrateur de process:
Non
peut être utilisé avec un instrument environnemental:
Non
peut être utilisé avec un oscilloscope:
Non
peut être utilisé avec une caméra thermique:
Non
convient pour le test de mobilité électrique:
Non
convient pour le test photovoltaïque:
Non
compatible avec un vibromètre:
Non
compatible avec un détecteur de fuites à ultrasons:
Non
compatible avec des outils laser:
Non
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour contrôleur d'appareillage électrique