Sefram - Analyseur de terre HF. Contrôleur de terre haute fréquence. - MI3290GF

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie
Sefram - Analyseur de terre HF. Contrôleur de terre haute fréquence.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • mémoire interne - Oui

  • raccordement à une imprimante - Oui

  • mesure de faible résistance - Oui

  • mesure sélective de mise à la terre - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3831063424932

Réf. Sonepar

00293000579

Réf. Fournisseur

MI3290GF

Réf. Commerciale

Sefram

indication:

numérique

mémoire interne:

Oui

raccordement à une imprimante:

Oui

mesure de faible résistance:

Oui

mesure sélective de mise à la terre:

Oui

imprimante intégrée:

Non

affichage de la valeur limite:

Oui

mesure de boucle de mise à la terre:

Oui

mesure spécifique de mise à la terre:

Oui

mesure des courants de fuite avec adaptateur:

Oui

interface:

Oui

interface Bluetooth:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

courant de test:

0.2...10 A

fréquence des tests:

55...25000 Hz

indice de protection (IP):

IP64

contrôleur de terre haute fréquence. Voir fiche technique pour constitution du kit.Résistance à la terre 2,3,4 poles.Résistance à la terre sélective (1 pince).Résistance de terre spécifique (Méthodes Wenner et chlumberger).

Les Atouts de l'article:

Le contrôleur de terre haute fréquence MI3290 est un instrument de mesure portable, alimenté par batterie ou secteur avec une excellente protection IP (IP 54 valise ouverte), destiné à la mesure de la résistance de terre, d'une terre spécifique et du potentiel de terre. L'utilisateur peut choisir entre différentes méthodes allant de la mesure de résistance de terre classique à 3 fils à la méthode avec une ou quatre pinces Flex pour la mesure sur pylônes. Il dispose d'un choix de méthodes de mesure avec différentes fréquence : balayage monofréquence ou fréquentiel de 55 Hz à 15 kHz, méthode HF à 25 kHz et méthode impulsionnelle simulant la foudre. L'immunité au bruit électrique élevée rend cet instrument mieux adapté à l'environnement industriel. L'instrument est disponible en plusieurs packs qui combinent différents accessoires et fonctions de mesure.Fonctions de mesure :Résistance à la terre 2,3,4 polesRésistance à la terre sélective (1 pince)Résistance à la terre (méthode des 2 pinces)Résistance de terre spécifique (Méthodes Wenner et Schlumberger)Résistance à la terre HF (25 kHz, selon IEEE_Std 81)Résistance de terre des "mono" pylônes avec pince flex de 10mRésistance de terre des pylônes "multi-jambes" avec jusqu'à à quatre pinces flexContinuité sous 7 mA et 200 mAPotentiel de la TerreMesure de tension de pas et de tension de contactMesure de Terre impulsionnelle 10/350 μsPrincipales caractéristiques :Possibilité d'effectuer tous types de mesures de terre avec un seul instrument.Analyse de l'impédance de terre en fonction de la fréquence due à une large bande de fréquence de mesure (55 Hz ... 15 kHz).Mesures de terre sur des pylônes avec un câble de terre de protection connecté.Mesure sur des pylônes "mono" et jusqu'à 4 "jambes".Grande variété de pinces de mesure : Pinces classiques et pinces flex jusqu'à 10 m de long.Mesure de résistance de terre HF (selon IEEE_Std 81).Écran tactile couleur de 3,4 poucesAlimentation polyvalente (90 ... 260 V AC) ou alimentation par batterie (chargeur rapide intégré).Haut degré de protection : boîtier fermé : IP 65, boîtier ouvert : IP 54.Mesure impulsionnelle pour simuler la foudrePrise en charge de mesures simples ou automatiséesBoitier robusteLivré avec un lot d'accessoires completLogiciel MESM fourni pour le pré-traitement et le post-traitement des mesures: préparation de la structure de test, téléchargement des résultats, arborescence, vue de table et affichage graphique, stockage et impression.