Sefram - Calibrateur de process. Générateur 4-20mA et 4-24V - SEFRAM 4835

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie
Sefram - Calibrateur de process. Générateur 4-20mA et 4-24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • affichage multiple - Non

  • mémoire de valeur mesurée - Non

  • interface - Non

  • indication analogique en barres - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701416000727

Réf. Sonepar

00293004015

Réf. Fournisseur

SEFRAM 4835

Marque

Sefram

indication:

numérique

affichage multiple:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

interface:

Non

indication analogique en barres:

Non

tension 0 mV ... 100 mV:

Oui

tension 0 V ... 3 V:

Oui

tension 0 V ... 10 V:

Oui

tension 0 V ... 15 V:

Oui

plus petite résolution, tension:

0,1 mV

courant 0 mA ... 24 mA:

Oui

plus petite résolution, courant:

0,1 mA

source de courant (émetteur simulateur) 0 mA ... 24 mA:

Oui

plus petite résolution, source de courant:

0,1 mA

résistance:

Non

fonctions rampe et escaliers:

Oui

logiciel d'étalonnage:

Non

Calibrateur de process. Générateur 4-20mA et 4-24V. Il permet la vérification des boucles de courant de des boucles de tension dans les process industriels.

Les Atouts de l'article:

Source de courant: 4-20mA et 0-24mASource de tension: 4-20V et 0-24VPrécision de base: 0,025%Mode rampes automatiques en courant et tensionMode incréments automatiques en courant et tensionEntrée directe de valeurs avec le clavierMode % et Delta %Affichage LCDAlimentation par pile ou adaptateur secteur (fourni)Robuste et simple d'utilisation