Sefram - Caméra thermique infrarouge de Poche, Résol 256 × 192 (49 152 pixels) - SEFRAM9833

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
résolution du capteur (à l'horizontale) - 256 px
résolution du capteur (à la verticale) - 192 px
résolution d'écran (horizontale) - 640 px
résolution d'écran (verticale) - 480 px
image visio/thermique (en même temps) - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701416003155
Réf. Sonepar
00293600315
Réf. Fournisseur
SEFRAM9833
Marque
Sefram
résolution du capteur (à l'horizontale):
256 px
résolution du capteur (à la verticale):
192 px
résolution d'écran (horizontale):
640 px
résolution d'écran (verticale):
480 px
image visio/thermique (en même temps):
Oui
image thermique:
Oui
image visio:
Oui
précision de mesure relative:
2 %
carte mémoire CompactFlash:
Non
carte CompactFlash II:
Non
raccordement USB:
Oui
interface Bluetooth:
Non
compatible Wi-Fi:
Oui
raccordement HDMI:
Non
Ethernet:
Non
diagonale de l'écran:
3.5 pouces
avec écran tactile:
Oui
enregistrement vidéo:
Oui
sensibilité thermique à 30°C:
2 °C
plage de mesure de la température:
-20...400 °C
gamme d'ondes:
0...8 µm
champ de vue (FOV) horizontal:
50 °
champ de vue (FOV) vertical:
37.2 °
champ de vue instantané (IFOV):
3.43 m rad
autofocus:
Oui
orientation automatique:
Non
concentration de focus:
Non
zoom numérique:
4
augmentation de la taille d'image:
Oui
avec fonction mémoire:
Oui
mémoire interne:
Oui
fente à cartes SD:
Oui
avec port pour carte mini SD:
Non
fente à cartes Micro SD:
Non
sortie vidéo analogique:
Non
Ethernet gigabit:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
connexion FireWire (IEEE1394):
Non
refroidissement du capteur:
Oui
température ambiante:
0...50 °C
avec laser:
Non
avec torche intégrée:
Oui
trépied fourni:
Non
supporte des lentilles optionnelles:
Non
avec alarme électronique:
Oui
avec capteur d’humidité:
Non
avec laser de mesure de distance:
Non
fonctionnement par accus:
Oui
alimentation externe requise:
Non
tension d'entrée CA 50 Hz:
0...240 V
tension d'entrée CA 60 Hz:
0...250 V
tension d'entrée CC:
0...5 V
consommation d'énergie:
1.92 W
longévité de batterie max.:
4 h
indice de protection (IP):
IP54
poids:
0.218 kg
Les Atouts de l'article:
La caméra SEFRAM9833 est équipée d'un détecteur haute résolution 256 x 192 (49 152 pixels), d'un objectif optique haute résolution 8 MP et d'un écran tactile LCD 3,5". Il vous aide à localiser les défauts plus rapidement et plus efficacement, et à mesurer les températures avec précision. La large plage de température de -20 °C à 400 °C est idéale pour les inspections de bâtiments, la maintenance des équipements CVC, électriques et mécaniques. La fréquence d'images de 25 Hz permet une utilisation fluide et la fonction Wi-Fi permet à la caméra de partager les images en temps réel. Grâce à son format thermographie puissant dans votre poche, afin qu'il soit toujours là quand vous en avez besoin.Fonctions clés :Thermographie : L'appareil mesure la température en temps réel et l'affiche à l'écranStockage : L'appareil est équipée d'une carte mémoire 16 Go pour sauvegarder des captures d'écran ou des vidéosPalette de couleurs : la caméra dispose de 7 palettes de couleur pour mettre en évidence les éléments désirésFusion : l'appareil est capable d'afficher l'image thermique et l'image réelle en même temps sur l'écranVidéo : la caméra dispose de la fonction vidéo jusqu'à 10 heures d'enregistrementFormat de poche : grâce à son design ultra compact, il est possible de la transporter dans une poche sans aucun problèmeLogiciel PC : éditer des rapports professionnels en intégrant les images thermiques enregistrées par l'appareilApplication mobile : grâce à la connexion Wi-Fi, il est possible de transmettre en temps réel les images depuis la caméra jusqu'à un smartphone




