fin de vie

Sefram - Caméra thermique infrarouge portable. Résol 19200 pixels. Ecran 2,4' 320x240. - SEFRAM9831

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • image visio/thermique (en même temps) - Non

  • image thermique - Oui

  • image visio - Non

  • précision de mesure relative - 0.02 %

  • carte mémoire CompactFlash - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701416000147

Réf. Sonepar

00293600014

Réf. Fournisseur

SEFRAM9831

Réf. Commerciale

Sefram

image visio/thermique (en même temps):

Non

image thermique:

Oui

image visio:

Non

précision de mesure relative:

0.02 %

carte mémoire CompactFlash:

Non

carte CompactFlash II:

Non

raccordement USB:

Oui

interface Bluetooth:

Non

compatible Wi-Fi:

Non

raccordement HDMI:

Non

Ethernet:

Non

diagonale de l'écran:

2.4 pouces

avec écran tactile:

Non

enregistrement vidéo:

Non

sensibilité thermique à 30°C:

1 °C

plage de mesure de la température:

0...550 °C

gamme d'ondes:

0...8 µm

champ de vue (FOV) horizontal:

37.2 °

champ de vue (FOV) vertical:

50 °

champ de vue instantané (IFOV):

5.48 m rad

autofocus:

Non

orientation automatique:

Non

concentration de focus:

Non

zoom numérique:

0

augmentation de la taille d'image:

Non

avec fonction mémoire:

Oui

mémoire interne:

Non

fente à cartes SD:

Non

avec port pour carte mini SD:

Non

fente à cartes Micro SD:

Oui

sortie vidéo analogique:

Non

Ethernet gigabit:

Non

connexion FireWire (IEEE1394):

Non

température ambiante:

0...50 °C

avec laser:

Oui

avec torche intégrée:

Non

trépied fourni:

Non

supporte des lentilles optionnelles:

Non

avec alarme électronique:

Non

avec capteur d’humidité:

Non

avec laser de mesure de distance:

Non

fonctionnement par accus:

Oui

alimentation externe requise:

Non

tension d'entrée CA 50 Hz:

0...230 V

tension d'entrée CA 60 Hz:

0...230 V

tension d'entrée CC:

0...5 V

consommation d'énergie:

1.2 W

longévité de batterie max.:

8 h

indice de protection (IP):

IP54

poids:

0.35 kg

Caméra thermique infrarouge portable. Résolution 19200 pixels. Ecran couleur 2,4pouces 320x240. Gamme -20°C à 550°C. 3 points de température min, max,centrale.Carte mémoire 8Go. Détection du point le plus chaud. Mesure temps réel.

Les Atouts de l'article:

La caméra thermique infrarouge portable SEFRAM 9831 est spécialement conçue pour la mesure de la température dans un environnement électrique et industriel. Elle permet au personnel technique de mesurer avec précision les points chauds et les échauffements.Caractéristiques :• Recherche et mesure automatique du point le plus chaud• Résolution 160 × 120 (19 200 pixels)• Gamme de température de -20°C à +550°C• IFOV de 5,48 mrad• Capture d’une image radiométrique : chaque pixel contient l’information de température• Ecran LCD 2,4 pouces de résolution 320 × 240• Batterie Li-ion rechargeable intégrée• Jusqu'à 8 heures de fonctionnement continu• D: S = 75: 1, une cible circulaire d'un diamètre de 1 cm peut être mesurée avec précision sur une distance de 75 cm