Sefram - Capteur d'irradiation de remplacement pour MI3108PS - A1427

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie
Sefram - Capteur d'irradiation de remplacement pour MI3108PS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'adaptateur - autre

  • sortie de type connecteur - autre

  • peut être utilisé avec un multimètre - Non

  • utilisable avec une pince ampèremétrique - Non

  • peut être utilisé avec un testeur d'appareils - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3831063422099

Réf. Sonepar

00293000715

Réf. Fournisseur

A1427

Réf. Commerciale

Sefram

type d'adaptateur:

autre

sortie de type connecteur:

autre

peut être utilisé avec un multimètre:

Non

utilisable avec une pince ampèremétrique:

Non

peut être utilisé avec un testeur d'appareils:

Non

peut être utilisé avec un testeur d'installation:

Non

utilisable avec un testeur de mise à la terre:

Non

peut être utilisé avec un testeur de machine:

Non

utilisable un analyseur de puissance:

Non

peut être utilisé avec un calibrateur de process:

Non

peut être utilisé avec un instrument environnemental:

Non

peut être utilisé avec un oscilloscope:

Non

peut être utilisé avec une caméra thermique:

Non

convient pour le test de mobilité électrique:

Non

convient pour le test photovoltaïque:

Oui

compatible avec un vibromètre:

Non

compatible avec un détecteur de fuites à ultrasons:

Non

compatible avec des outils laser:

Non

Capteur d'irradiation de remplacement pour MI3018PS. Ce capteur permet de mesurer l'irradiation solaire dans le but d'obtenir les valeurs MPP sur les installations photovoltaïques.

Les Atouts de l'article:

accessoire pour MI3108PS .Capteur d'irradiation