Sefram - Contrôleur d'appareillages multifonction - MI3360F

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie
Sefram - Contrôleur d'appareillages multifonction

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • affichage de la valeur limite - Oui

  • raccordement pour adaptateur de mesure externe - Oui

  • essai de conducteurs de rallonge - Oui

  • mémoire de valeur mesurée - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3831063427001

Réf. Sonepar

00293000587

Réf. Fournisseur

MI3360F

Réf. Commerciale

Sefram

indication:

numérique

affichage de la valeur limite:

Oui

raccordement pour adaptateur de mesure externe:

Oui

essai de conducteurs de rallonge:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

plage de mesure de résistance d'isolement:

0...200 MOhm

plage de mesure de la résistance du conducteur de protection:

0...0 Ohm

courant de conducteur de protection:

Oui

courant de contact:

Oui

mesure de la consommation de courant:

Oui

mesure de puissance:

Oui

séquence d'essai automatique:

Oui

imprimante intégrée:

Non

essais actifs:

Oui

essais passifs:

Oui

méthode alternative:

Oui

méthode de courant différentiel:

Oui

méthode directe:

Oui

mesure de la tension:

Oui

instruction requise:

Oui

type d'interface:

USB-B

connexion imprimante:

Bluetooth

mesure du courant de fuite CC:

Oui

mesure du temps de déclenchement des (P)RCD:

Oui

testé selon la norme EN 50678:

Oui

testé selon la norme EN 50699:

Oui

testé selon la norme EN 62638:

Non

testé selon la norme EN 62911:

Non

testé selon la norme CEI/EN 60974-4:

Oui

testé selon la norme CEI/EN 62353:

Non

saisie des informations sur l’échantillon:

Oui

Contrôleur d'appareillages multi-fonctions.Carte mémoire microSD jusqu'à 32 Go .Affichage : Ecran LCD 3,4" couleur tactile.Test des fusibles.Résistance d'isolement.Test de dispositifs conformes à la norme CEI / EN 62353.

Les Atouts de l'article:

Le MI3360 F est destiné à tester des appareils portables après réparation ou maintenance avec tests haute tension sous 1500 V ou 3000 V.