Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sefram - Contrôleur d'appareillages multifonction - MI3360M

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie
Sefram - Contrôleur d'appareillages multifonction

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • affichage de la valeur limite - Oui

  • raccordement pour adaptateur de mesure externe - Oui

  • essai de conducteurs de rallonge - Oui

  • mémoire de valeur mesurée - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3831063426998

Réf. Sonepar

00293000588

Réf. Fournisseur

MI3360M

Marque

Sefram

indication:

numérique

affichage de la valeur limite:

Oui

raccordement pour adaptateur de mesure externe:

Oui

essai de conducteurs de rallonge:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

plage de mesure de résistance d'isolement:

0...200 MOhm

plage de mesure de la résistance du conducteur de protection:

0...0 Ohm

courant de conducteur de protection:

Oui

courant de contact:

Oui

mesure de la consommation de courant:

Oui

mesure de puissance:

Oui

séquence d'essai automatique:

Oui

imprimante intégrée:

Non

essais actifs:

Oui

essais passifs:

Oui

méthode alternative:

Oui

méthode de courant différentiel:

Oui

méthode directe:

Oui

mesure de la tension:

Oui

instruction requise:

Non

type d'interface:

USB-B

connexion imprimante:

Bluetooth

mesure du courant de fuite CC:

Oui

mesure du temps de déclenchement des (P)RCD:

Oui

testé selon la norme EN 50678:

Oui

testé selon la norme EN 50699:

Oui

testé selon la norme EN 62638:

Non

testé selon la norme EN 62911:

Non

testé selon la norme CEI/EN 60974-4:

Oui

testé selon la norme CEI/EN 62353:

Non

saisie des informations sur l’échantillon:

Oui

Contrôleur d'appareillages multi-fonctions.Carte mémoire microSD jusqu'à 32 Go .Affichage : Ecran LCD 3,4" couleur tactile.Test des fusibles.Résistance d'isolement.Test de dispositifs conformes à la norme CEI / EN 62353.

Les Atouts de l'article:

L'appareil est spécialement conçus pour les tests à long terme, car sa structure de mémoire permet une recherche simple à travers les archives de tests et une ré-exécution rapide des tests (périodiques). Une grande importance a été accordée à la prise en charge des périphériques tels que les imprimantes et les lecteurs de codes à barres ou de QR codes ainsi que les lecteurs RFID (en anglais). Ceci via l'interface Bluetooth, RS232 ou USB. De plus, l'appareil est pris en charge par notre logiciel PC Metrel ES Manager.