Sefram - Contrôleur d'ordre de phase avec afficheur LCD. Livré avec de 3 pinces croco. - SEFRAM 82

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - LCD
affichage des trois phases - Oui
fréquence - 15...400 Hz
tension - 0...700 V
détection sans contact du sens de rotation - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Contrôleur électrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701416002103
Réf. Sonepar
00293005820
Réf. Fournisseur
SEFRAM 82
Marque
Sefram
indication:
LCD
affichage des trois phases:
Oui
fréquence:
15...400 Hz
tension:
0...700 V
détection sans contact du sens de rotation:
Non
testeur de sens de rotation de moteur:
Non
Les Atouts de l'article:
Le Sefram 82 est un outil simple et robuste de contrôle de présence et d’ordre de phases. Totalement autonome, son affichage LCD vous donnera immédiatement les informations. Il sera l’outil idéal pour tous vos tests en environnement industriel. Contrôle de présence et d'ordre des phasesSimplicité d'utilisationHousse de protectionIndication sur LCDAutonome: fonctionne sans pile


