Sefram - Contrôleur d'ordre de phase. Connexion avec pinces crocodiles - SEFRAM 87

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie
Sefram - Contrôleur d'ordre de phase. Connexion avec pinces crocodiles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - LED

  • affichage des trois phases - Oui

  • fréquence - 45...65 Hz

  • tension - 0...1000 V

  • détection sans contact du sens de rotation - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701416002127

Réf. Sonepar

00293000303

Réf. Fournisseur

SEFRAM 87

Réf. Commerciale

Sefram

indication:

LED

affichage des trois phases:

Oui

fréquence:

45...65 Hz

tension:

0...1000 V

détection sans contact du sens de rotation:

Oui

testeur de sens de rotation de moteur:

Oui

Testeur d'ordre de phase sans contact. Il permet de vérifier l'ordre des phases d'un équipement en plaçant les capteurs directement sur l'isolant des câbles.

Les Atouts de l'article:

Avec le SEFRAM 87, plus besoin de contact électrique avec les câbles sous tension. Vous bénéficiez d'un test visuel et sonore de l'ordre de phase, en toute sécurité pour l'utilisateur. Contrôle de présence et d'ordre des phasesFonctionne sans contact direct avec les conducteurs à tester, pour une sécurité optimaleIndication par LED et buzzerFonctionne de 75VAC à 1000V ACSimplicité d'utilisationHousse de protectionSécurité: CAT III - 1000V et CAT IV - 600V