Sefram - Contrôleur électrique multifonctions. Testeur d'installation électrique. - MW 9660

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - graphique
affichage de la valeur limite - Oui
essais RCD/FI - Oui
forme d'onde lors d'essais RCD/FI - pour disjoncteur différentiel type A, F
mesure de la résistance d'isolation - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Contrôleur électrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701416000864
Réf. Sonepar
00293000305
Réf. Fournisseur
MW 9660
Marque
Sefram
indication:
graphique
affichage de la valeur limite:
Oui
essais RCD/FI:
Oui
forme d'onde lors d'essais RCD/FI:
pour disjoncteur différentiel type A, F
mesure de la résistance d'isolation:
Oui
mesure de la résistance d'isolation avec fonction rampe:
Oui
mesure de faible résistance:
Oui
mesure de mise à la terre:
Oui
mesure sélective de mise à la terre:
Oui
mesure de boucle de mise à la terre:
Oui
mesure de la résistance de boucle/de l'impédance:
Oui
mesure de la boucle sans déclenchement RCD/FI:
Oui
mesure de la résistance interne du secteur:
Oui
détection du courant de court-circuit / surintensité de courant:
Oui
fonction d'analyse RCD/FI:
Oui
essais PRCD type S, type K:
Oui
essais de champ tournant:
Oui
mémoire de valeurs mesurées structurée:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
Les Atouts de l'article:
Permet de réaliser tous les contrôles NFC 15-100, et les contrôles des normes X C16-600/ FD C 16-600Mesure de terre avec piquetsMesure de terre sans piquets (boucle)Test complet des disjoncteurs différentiels (courant, temps, Uc,...)Mesure de continuité sous 200mA avec inversion automatiqueMesure d'isolement jusqu'à 1000VMesure des tensions continues et AC TRMS, fréquence et rotation de phaseNouveau concept de boitier compact et robusteAffichage LCD graphique rétro-éclairéIndication des résultats de test par LED verte (bon) et rouge (mauvais)Alimentation par accumulateurs rechargeables (autonomie 20H)Support magnétique intégré pour travail "mains libres"Sécurité: 600V CAT III et 300V CAT IVLivré avec un jeu d'accessoires completGarantie: 2 ans




