Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sefram - Contrôleur électrique multifonctions.Testeur d'installation électrique.Bluetooth - MW9660B

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie
Sefram - Contrôleur électrique multifonctions.Testeur d'installation électrique.Bluetooth

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - graphique

  • affichage de la valeur limite - Oui

  • essais RCD/FI - Oui

  • forme d'onde lors d'essais RCD/FI - pour disjoncteur différentiel type A, F

  • mesure de la résistance d'isolation - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3701416000772

Réf. Sonepar

00293000669

Réf. Fournisseur

MW9660B

Marque

Sefram

indication:

graphique

affichage de la valeur limite:

Oui

essais RCD/FI:

Oui

forme d'onde lors d'essais RCD/FI:

pour disjoncteur différentiel type A, F

mesure de la résistance d'isolation:

Oui

mesure de faible résistance:

Oui

mesure de mise à la terre:

Oui

mesure sélective de mise à la terre:

Oui

mesure de boucle de mise à la terre:

Oui

mesure de la résistance de boucle/de l'impédance:

Oui

mesure de la boucle sans déclenchement RCD/FI:

Oui

mesure de la résistance interne du secteur:

Oui

détection du courant de court-circuit / surintensité de courant:

Oui

fonction d'analyse RCD/FI:

Oui

essais PRCD type S, type K:

Oui

essais de champ tournant:

Oui

mémoire de valeurs mesurées structurée:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Oui

Contrôleur électrique multifonctions (Test de disjoncteurs diff., Mesure de boucles de terre, d'isolement, de terre avec piquets). Livré: une sonde, 3 cordons, 3 crocos, cordon europe, 3 piquets avec câbles,sacoche, logiciel, Bluetooth.

Les Atouts de l'article:

Permet de réaliser tous les contrôles NFC 15-100, et les contrôles des normes X C16-600/ FD C 16-600Mesure de terre avec piquetsMesure de terre sans piquets (boucle)Test complet des disjoncteurs différentiels (courant, temps, Uc,...)Mesure de continuité sous 200mA avec inversion automatiqueMesure d'isolement jusqu'à 1000VMesure des tensions continues et AC TRMS, fréquence et rotation de phaseNouveau concept de boitier compact et robusteAffichage LCD graphique rétro-éclairéIndication des résultats de test par LED verte (bon) et rouge (mauvais)Alimentation par accumulateurs rechargeables (autonomie 20H)Support magnétique intégré pour travail "mains libres"Sauvegarde des mesures (jusqu'à 1700 mesures)Communication Bluetooth et USB pour téléchargement des données sauvegardées et création de rapport de mesure.Application Bluetooth dédiée (Licence optionnelle : A1431)Sécurité: 600V CAT III et 300V CAT IVLivré avec un jeu d'accessoires completGarantie: 2 ans