Sefram - Contrôleur électrique multifonctions.Testeur d'installation électrique et IRVE. - MI3155ST

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - graphique

  • affichage de la valeur limite - Oui

  • essais RCD/FI - Oui

  • forme d'onde lors d'essais RCD/FI - pour disjoncteur différentiel type A, F et type B, B+

  • mesure des courants de fuite avec adaptateur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3831063427681

Réf. Sonepar

00293342768

Réf. Fournisseur

MI3155ST

Réf. Commerciale

Sefram

indication:

graphique

affichage de la valeur limite:

Oui

essais RCD/FI:

Oui

forme d'onde lors d'essais RCD/FI:

pour disjoncteur différentiel type A, F et type B, B+

mesure des courants de fuite avec adaptateur:

Oui

mesure de la résistance d'isolation:

Oui

mesure de faible résistance:

Oui

mesure de mise à la terre:

Oui

mesure sélective de mise à la terre:

Oui

mesure de boucle de mise à la terre:

Oui

mesure spécifique de mise à la terre:

Oui

mesure de la résistance de boucle/de l'impédance:

Oui

mesure de la boucle sans déclenchement RCD/FI:

Oui

mesure de la résistance interne du secteur:

Oui

détection du courant de court-circuit / surintensité de courant:

Oui

essais RCD/FI avec courant de défaut en augmentation:

Oui

fonction d'analyse RCD/FI:

Oui

essais PRCD type S, type K:

Oui

essais IMD et RCM:

Oui

essais de stations de charge électroniques, simulation des statuts de véhicule:

Oui

essais de champ tournant:

Oui

mémoire de valeurs mesurées structurée:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Oui

raccordement à une imprimante:

Oui

Controleur électrique multifonctions, testeur d'installation électrique. écran tactile couleur,mesure d'isolement, terre,boucle de terre, différentiel, puissance, IRVE menu spécifique, autoséquence programmable. Bluetooth.

Les Atouts de l'article:

Le MI3155ST est le tout dernier produit de la gamme des contrôleurs électriques multifonctions et est spécialement conçu pour les essais dans l'industrie. Ce qui différencie cet instrument des autres est sa conception ergonomique et une interface utilisateur intuitive, comprenant un organisateur de mémoire et des AUTO SEQUENCES entièrement programmables, il est également doté d'un grand écran tactile couleur. Il permet de réaliser, en autres, des mesures de courant TRMS, le test des DDR, les tests d'impédance de ligne et boucle avec 3 et 4 fils et les mesures de résistance de terre. Outre ces tests, l'appareil prend en charge une large gamme de tests et de fonctions de mesure, y compris la surveillance de la tension en ligne, les tests d'ordre de phase, les tests de varistances, le calcul PI / DAR, la mesure d'éclairement, les tests de temps de décharge, les mesures de courants de court-circuits, les tests des CPI ainsi que les inspections visuelles.Principales Caractéristiques:• Autoséquences personnalisables• Autoséquences prédéfinies pour test automatiques des différents régimes de neutre Auto TT : Mesures automatiques sur régime TT Auto TN/DDR : Mesures automatiques sur régime TN équipé de DDR Auto TN : Mesures automatiques sur régime TN Auto IT : Mesures automatiques sur régime IT• Ecran couleur tactile de haute résolution• Inspections fonctionnelles intégrées• Inspections visuelles• Inspections personnalisées (personnalisation de séquences de test)• Autoséquence dédiée au test des IRVE• Ecrans d'aide intégrés• Affichage des 3 tensions en simultané• Test automatique des DDR• Logiciel dédié à la création des séquences de test et au téléchargement des données (version de base inclus, version pro optionnelle)• Communication Bluetooth® avec tablettes Android®