Sefram - Contrôleur électrique pour la mesure de résistance interne des transformateurs - MI3281 10M

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - portable

  • indication - numérique

  • sélection de la plage de mesure - manuel/automatique

  • poids, bloc d'accus inclus - 9.3 kg

  • test de transformateur de puissance (TP) ou de distribution électrique - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3831063439202

Réf. Sonepar

00293343920

Réf. Fournisseur

MI3281 10M

Réf. Commerciale

Sefram

modèle:

portable

indication:

numérique

sélection de la plage de mesure:

manuel/automatique

poids, bloc d'accus inclus:

9.3 kg

test de transformateur de puissance (TP) ou de distribution électrique:

Oui

test de transformateur de tension (TT):

Oui

test de transformateur d'intensité (TI):

Oui

mesure de l'Indice horaire:

Non

pilotage changeur de prise en charge (OLTC ):

Oui

mesure de la résistance de l'enroulement:

Oui

horodatage des mesures:

Oui

avec enregistreur de données:

Oui

interface Bluetooth:

Oui

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Oui

avec interface de communication RS-485:

Non

interface Ethernet:

Oui

compatible Wi-Fi:

Non

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

100...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

100...240 V

courant d'excitation max.:

20 mA

catégorie de circuit de mesure:

CAT II

tension max. catégorie de circuit de mesure:

300 V

calcul de l'angle de phase:

Non

contrôle de polarité:

Non

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

370 mm

largeur:

470 mm

hauteur:

190 mm

L'analyseur de résistance de bobinage MI 3281 est un instrument de test destiné à diagnostiquer la résistance de bobinage des transformateurs monophasés et triphasés avec une démagnétisation du transformateur testé.

Les Atouts de l'article:

L'analyseur de résistance de bobinage MI 3281 est un instrument de test portable destiné à diagnostiquer la résistance de bobinage des transformateurs monophasés et triphasés avec un test de changement de prise manuel ou automatique et une démagnétisation du transformateur testé. Le courant de test est sélectionnable dans une gamme de 10 mA à 20 A. Le fonctionnement est simple et clair pour permettre à l'utilisateur d'utiliser l'instrument sans avoir besoin d'une formation spéciale. Pour les utilisateurs avancés, les AUTO SEQUENCES et les tests visuels sont disponibles.