Sefram - Contrôleur électriques multifonction pour véhicules électriques - MI3132

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • affichage de la valeur limite - Oui

  • essais RCD/FI - Non

  • mesure des courants de fuite avec adaptateur - Non

  • mesure de la résistance d'isolation - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3831063437550

Réf. Sonepar

00293343755

Réf. Fournisseur

MI3132

Marque

Sefram

indication:

numérique

affichage de la valeur limite:

Oui

essais RCD/FI:

Non

mesure des courants de fuite avec adaptateur:

Non

mesure de la résistance d'isolation:

Oui

mesure de la résistance d'isolation avec fonction rampe:

Oui

résistances des planchers et murs isolés:

Non

essais de para surtension:

Non

mesure de faible résistance:

Oui

mesure de faible résistance avec fonction rampe:

Non

mesure de mise à la terre:

Oui

mesure sélective de mise à la terre:

Non

mesure de boucle de mise à la terre:

Non

mesure spécifique de mise à la terre:

Non

mesure de la résistance de boucle/de l'impédance:

Non

mesure de la boucle sans déclenchement RCD/FI:

Non

mesure de la résistance interne du secteur:

Non

détection du courant de court-circuit / surintensité de courant:

Non

essais RCD/FI avec courant de défaut en augmentation:

Non

fonction d'analyse RCD/FI:

Non

essais PRCD type S, type K:

Non

essais IMD et RCM:

Non

essais de stations de charge électroniques, simulation des statuts de véhicule:

Non

essais de champ tournant:

Non

mémoire de valeurs mesurées structurée:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Oui

raccordement à une imprimante:

Non

imprimante intégrée:

Non

commande à distance de l'appareil d'essai:

Non

Le MI3132 est un contrôleur électrique multifonction permettant de réaliser les contrôles de sécurité électrique sur les VE. Il permet les mesures de tensions AC et DC, de continuité, d'isolement et de réaliser des tests visuels

Les Atouts de l'article:

Le MI3132 est le compagnons idéal des garagistes et contrôleurs automobiles. Il permet la réalisation des tests de sécurité électrique sur les véhicules électriques. Il peut être utilisé lors de contrôles périodiques mais peut également être utilisé sur des véhicules accidentés afin de garantir la sécurité aux personnes intervenant sur le véhicule. Il permet la mesure de tension AC et DC, la mesure des continuités de terre, la mesure d'isolement et il est également équipé de tests visuels. Ces tests visuels permettent de tracer dans le rapport de mesure les différents dommages présents sur le véhicule.