Sefram - Contrôleur machines et applications portables - MI3365 M

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • affichage de la valeur limite - Oui

  • raccordement pour adaptateur de mesure externe - Oui

  • essai de conducteurs de rallonge - Oui

  • mémoire de valeur mesurée - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3831063439608

Réf. Sonepar

00293343960

Réf. Fournisseur

MI3365 M

Réf. Commerciale

Sefram

indication:

numérique

affichage de la valeur limite:

Oui

raccordement pour adaptateur de mesure externe:

Oui

essai de conducteurs de rallonge:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

plage de mesure de résistance d'isolement:

0...199 MOhm

courant de conducteur de protection:

Oui

courant de contact:

Oui

mesure de la consommation de courant:

Oui

mesure de puissance:

Oui

séquence d'essai automatique:

Oui

imprimante intégrée:

Non

essais actifs:

Oui

essais passifs:

Oui

méthode alternative:

Oui

méthode de courant différentiel:

Oui

méthode directe:

Oui

mesure de la tension:

Oui

instruction requise:

Non

type d'interface:

USB-B

connexion imprimante:

Bluetooth

mesure du courant de fuite CC:

Oui

mesure du temps de déclenchement des (P)RCD:

Oui

testé selon la norme EN 50678:

Oui

testé selon la norme EN 50699:

Oui

testé selon la norme EN 62638:

Non

testé selon la norme EN 62911:

Non

testé selon la norme CEI/EN 60974-4:

Oui

testé selon la norme CEI/EN 62353:

Oui

saisie des informations sur l’échantillon:

Oui

Le contrôleur MI3365 répond aux normes EN 50678 / EN 50699. Il permet de réaliser des tests de continuité, d'isolement, de courant de fuite, des DDR. Il intègre également des tests visuels et la possibilité de développer des autosequences

Les Atouts de l'article:

Le MI3365 est destiné à une utilisation professionnelle dans les applications les plus exigeantes. L'appareil dispose de comptes d'utilisateurs, ce qui signifie qu'un seul appareil peut être utilisé par plusieurs électriciens. L'appareil permet de couvrir les tests des équipements suivants : appareils portables, équipement de soudage, appareils médicaux, test des équipements de protection portables PRCD et test des câbles de charge des véhicules électriques en mode 2 et mode 3. L'appareil est doté d'une interface utilisateur intégrée avancée qui permet d'exécuter des AUTOSEQUENCE® prédéfinies et créées par l'utilisateur. L'accent a également été mis sur la prise en charge des périphériques tels que les imprimantes, les lecteurs de codes-barres ou de codes QR et les lecteurs RFID (en version Bluetooth ou câblée).