Sefram - Cordon de test avec connecteurs MC4 vers fiches bananes - SA164


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connexion - autre
nombre de pôles - 2
diamètre de la broche - 4 mm
avec câble de raccordement - Oui
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cordons et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701416003797
Réf. Sonepar
00293600379
Réf. Fournisseur
SA164
Réf. Commerciale
Sefram
type de connexion:
autre
nombre de pôles:
2
diamètre de la broche:
4 mm
avec câble de raccordement:
Oui
couleur:
autre
connectable:
Oui
verrouillable:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le cordon de test SA164 a spécialement été conçu pour permettre le raccordement des appareils de mesure aux installations photovoltaïques. Sa connectique MC4 permet un raccordement simplifié aux panneaux photovoltaïques.