Sefram - Cordon de test Haute Tension max. 15kV - 5m - A17935M

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie
Sefram - Cordon de test Haute Tension max. 15kV - 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - sonde de mesure

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - autre

  • tension max. de fonctionnement - 10000 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT III

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3831063440895

Réf. Sonepar

00293344089

Réf. Fournisseur

A17935M

Réf. Commerciale

Sefram

type d'accessoire/pièce détachée:

sonde de mesure

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

autre

tension max. de fonctionnement:

10000 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

PVC

Cordon de test pour contrôleur d'isolement haute tension. Il permet des mesures jusqu'à 15kV. Longueur 5m

Les Atouts de l'article:

Cordon de test pour contrôleur d'isolement haute tension. Il permet des mesures jusqu'à 15kV. Longueur 5m