Sefram - Détecteur de fuite de gaz combustible avec alarme sonore et visuelle - SEFRAM9892

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
alarme sonore - Oui
rechargeable - Non
détecte l'ammoniaque (NH3) - Non
détecte le butane (C4H10) - Non
détecte le dioxyde de carbone (CO2) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Environnement
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701416003117
Réf. Sonepar
00293600311
Réf. Fournisseur
SEFRAM9892
Marque
Sefram
alarme sonore:
Oui
rechargeable:
Non
détecte l'ammoniaque (NH3):
Non
détecte le butane (C4H10):
Non
détecte le dioxyde de carbone (CO2):
Non
détecte le monoxyde de carbone (CO):
Non
détecte du chlorure (CI2):
Non
détecte du dioxyde de chlore (ClO2):
Non
détecte du cyanure d'hydrogène (HCN):
Non
détecte du sulfure d'hydrogène (H2S):
Non
détecte le méthane (CH4):
Non
détecte du dioxyde d'azote (NO2):
Non
détecte d'autres types de gaz:
Oui
détecte de l'oxygène (O2):
Non
détecte de l'ozone (O3):
Non
détecte de la phosphine (PH3):
Non
détecte le propane (C3H8):
Non
détecte du dioxyde de soufre (SO2):
Non
détecte des gaz asphyxiants:
Non
détecte des gaz explosifs:
Non
détecte des gaz inflammables:
Non
détecte le gaz irritant:
Non
détecte des gaz toxiques:
Non
détecte des composés organiques volatils (COV):
Non
analyse des fumées:
Non
convient pour test de calibration:
Non
échange de données:
Non
alarme optique:
Oui
avec affichage:
Oui
avec imprimante:
Non
avec valise:
Oui
adaptateur de tension réseau:
Non
Les Atouts de l'article:
Le détecteur de fuite de gaz combustible est l'outil idéal pour n'importe quel environnement où l'essence, le propane, le gaz naturel ou le fioul sont utilisés. Cet appareil utilise la dernière génération de capteurs semi-conducteurs dotés d'une sensibilité élevée à de nombreux gaz combustibles.Affichage à LED multi-couleursDétection de gaz : essence, propane, gaz naturel, fioulSensibilité variable à partir de 5 ppmSonde flexible 40 cm inoxydableRéinitialisation manuelle de la concentration ambianteAutonomie 40 heures


