Sefram - Détecteur de fuite de gaz réfrigérant avec alarme sonore et visuelle - SEFRAM9891

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
alarme sonore - Oui
rechargeable - Non
détecte l'ammoniaque (NH3) - Non
détecte le butane (C4H10) - Oui
détecte le dioxyde de carbone (CO2) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Environnement
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701416003100
Réf. Sonepar
00293600310
Réf. Fournisseur
SEFRAM9891
Marque
Sefram
alarme sonore:
Oui
rechargeable:
Non
détecte l'ammoniaque (NH3):
Non
détecte le butane (C4H10):
Oui
détecte le dioxyde de carbone (CO2):
Non
détecte le monoxyde de carbone (CO):
Non
détecte du chlorure (CI2):
Non
détecte du dioxyde de chlore (ClO2):
Non
détecte du cyanure d'hydrogène (HCN):
Non
détecte du sulfure d'hydrogène (H2S):
Non
détecte le méthane (CH4):
Oui
détecte du dioxyde d'azote (NO2):
Non
détecte d'autres types de gaz:
Oui
détecte de l'oxygène (O2):
Non
détecte de l'ozone (O3):
Non
détecte de la phosphine (PH3):
Non
détecte le propane (C3H8):
Oui
détecte du dioxyde de soufre (SO2):
Non
détecte des gaz asphyxiants:
Non
détecte des gaz explosifs:
Oui
détecte des gaz inflammables:
Oui
détecte le gaz irritant:
Non
détecte des gaz toxiques:
Non
détecte des composés organiques volatils (COV):
Non
analyse des fumées:
Non
convient pour test de calibration:
Non
échange de données:
Non
alarme optique:
Oui
avec affichage:
Oui
avec imprimante:
Non
avec valise:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le détecteur de fuite de gaz réfrigérant est l'outil idéal pour la maintenance des systèmes d'aération ou de refroidissement avec compresseur et gaz réfrigérant. Il est doté d'un système d'aspiration d'air pour un meilleur temps de réponse et une meilleure sensibilité. Cet appareil utilise la dernière génération de capteurs semi-conducteurs permettant une grande sensibilité face à de nombreux gaz réfrigérants.Détection des gaz réfrigérants R-134a, R-134a, R-410A, R-407C, R-290, R-600a, R-32, HFO-1234yfCapteur de gaz à semi-conducteur chaufféIndicateur du niveau de fuite avec 7 LED tricoloreAutonomie 12 heuresSonde flexible 40 cm


