Sefram - Détecteur de tension sans contact entre 100VAc et 1000VAc. Fonction 24VAc. - SEFRAM 12

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie
Sefram - Détecteur de tension sans contact entre 100VAc et 1000VAc. Fonction 24VAc.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'essai - 1 pôle

  • affichage de phase unipolaire - Oui

  • éclairage des points de mesure - Oui

  • alimentation en courant - pile non-rechargeable

  • catégorie de circuit de mesure - CAT IV

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701416002004

Réf. Sonepar

00293000379

Réf. Fournisseur

SEFRAM 12

Marque

Sefram

type d'essai:

1 pôle

affichage de phase unipolaire:

Oui

éclairage des points de mesure:

Oui

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

Détecteur de tension sans contact entre 100VAc et 1000VAc. Fonction haute sensibilité 24VAc. Autotest. Indication sonore et lumineuse.

Les Atouts de l'article:

Le SEFRAM 12 est un testeur de tension sans contact avec une indication lumineuse, conçu pour effectuer des tests de présence de tension alternative (AC) par approche du dispositif (une prise par exemple, un câble électrique, des portes fusibles,…) et cela sans contact électrique. Si l’objet testé est sous tension, la LED rouge située dans la tête du SEFRAM 12 va s’allumer et un signal sonore sera émis. Détecteur de présence de tensionDétecte les tension entre 100VAc et 1000V ACFonction haute sensibilité pour détecter 24V ACMesure sans contactAutotest intégréIndication sonore et lumineuseSécurité: CAT IV - 600V / CAT III-1000V