Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sefram - Ensemble complet pour la mesure de tension de pas et la résistance de terre - MI3295

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie
Sefram - Ensemble complet pour la mesure de tension de pas et la résistance de terre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • mémoire interne - Oui

  • raccordement à une imprimante - Oui

  • mesure de faible résistance - Oui

  • mesure sélective de mise à la terre - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3831063424062

Réf. Sonepar

00293000543

Réf. Fournisseur

MI3295

Réf. Commerciale

Sefram

indication:

numérique

mémoire interne:

Oui

raccordement à une imprimante:

Oui

mesure de faible résistance:

Oui

mesure sélective de mise à la terre:

Oui

imprimante intégrée:

Non

affichage de la valeur limite:

Oui

mesure de boucle de mise à la terre:

Non

mesure spécifique de mise à la terre:

Oui

mesure des courants de fuite avec adaptateur:

Non

interface:

Oui

interface Bluetooth:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Oui

Mesureur de tension de pas, permettant de mesurer avec précision la tension de pas qu'il pourrait y avoir en cas de défaut sur une installation.

Les Atouts de l'article:

Le système de mesure de tension de contact et de pas MI3295 est un appareil de mesure conçu pour tester et vérifier la mise à la terre des centrales électriques, des sous-stations et autres systèmes d'alimentation. Le système se compose d'un générateur de courant et d'un compteur autonome. En raison du courant d'essai élevé (jusqu'à 55 A) et de l'élimination efficace du bruit, le MI3295 assure des mesures très précises et stables. La mesure de tension de pas et de contact est réalisée avec une résolution jusqu'à 10 μV. Plusieurs compteurs peuvent être utilisés simultanément pour une analyse plus rapide de la distribution de tension autour de l'objet testé. Tous les résultats de test et les paramètres peuvent être sauvegardés dans la mémoire de l'appareil pour le téléchargement, l'analyse et l'impression de rapport de test à l'aide du logiciel PC HVLink PRO.Fonctions de mesure:Tension de pasTension de contactRésistance de terreRésistance de terre spécifiquePrincipales caractéristiques:Précis : haute précision des mesures grâce à un courant jusqu'à 50 A et une suppression efficace du bruitImmunité au bruit : excellente immunité même contre les courants terrestresMesureur de tension de pas autonome : inutile de mettre en place de grandes longueur de fils, un voltmètre déporté permet de mesurer la tension de pas et la tension de contact ; plusieurs mesureurs peuvent être utilisés simultanémentProtection de l'utilisateur: faible tension de sortie du générateur (55 V max)Faible poids : le poids du générateur est de 29,5 kg seulementMémoire : jusqu'à 1000 résultats de test peuvent être sauvegardés dans la mémoire interneLe logiciel PC HVLink PRO inclus en standard permet le téléchargement et l'analyse des résultats et l'impression des rapports de testApplications:Mesure de résistance de terre des centrales électriquesMesure de résistance de terre des sous-stations de distributionMesure de résistance de terre des tours de distributionMesure de résistance de terre d'autres systèmes de puissance