Sefram - Jeu de cordons IP2X rouge et noir pour Sefram70. - SA161

SEFRAM INSTRUMENTS ET SYSTEMES
CopieCopie
Sefram - Jeu de cordons IP2X  rouge et noir pour Sefram70.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'enfichage - 4 mm

  • tension max. de fonctionnement - 1000 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT IV

  • matériau isolant - PVC

  • capacité de courant - 12 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3701416002554

Réf. Sonepar

00293000673

Réf. Fournisseur

SA161

Réf. Commerciale

Sefram

technique d'enfichage:

4 mm

tension max. de fonctionnement:

1000 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

matériau isolant:

PVC

capacité de courant:

12 A

Jeu de cordons de remplacement IP2X rouge et noir pour Sefram70.

Les Atouts de l'article:

Accessoire : Jeu de cordons IP2X rouge et noir de remplacement pour Sefram70.