Sefram - Jeu de cordons pointe de touche 2mm intégrée / Ban.droite (4mm) (N+R), 600V CAT - SA 150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure
technique d'enfichage - 4 mm
tension max. de fonctionnement - 600 V
catégorie de circuit de mesure - CAT IV
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cordons et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701416000482
Réf. Sonepar
00293000233
Réf. Fournisseur
SA 150
Marque
Sefram
type d'accessoire/pièce détachée:
câble de mesure
technique d'enfichage:
4 mm
tension max. de fonctionnement:
600 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
accessoire:
Oui
matériau isolant:
PVC
Les Atouts de l'article:
Jeu de cordons Pointe de touche (2mm)/ Ban. dte (4 mm)Modèle SA150Longueur: 1,2mPointes de touches 2mmCâble PVCCourant max: 12A1 cordon rouge et un cordon noirSécurité: CAT III - 1000V et CAT IV - 600V selon nouvelle norme CEI61010-031:2015


